エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用ノート
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
05056978
品番
EA762CA-7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
リングの開閉は専用ジッパー(14mm用)で行います。
仕様
●メーカー:カール事務器(CARL)●型番:LR-14-W●収容枚数:100枚●穴数:30穴●色:白●材質:PP●リング径:14mm●用紙サイズ:A4判
アズワン品番
68-1843-21