A4 ルーズリング EA762CAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード05056996 品番EA762CA-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
リングの開閉は専用ジッパー(10mm用)で行います。

仕様●メーカー:カール事務器(CARL)●型番:LR-10-K●収容枚数:50枚●穴数:30穴●色:黒●材質:PP●リング径:10mm●用紙サイズ:A4判 アズワン品番68-1843-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする