エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用ファイル/バインダー
クリップボード EA762DAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05057240
品番
EA762DA-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
A4E型。綴具と角金は分別廃棄できる環境に配慮した構造です。軽く使いやすい用箋挟です。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:QB-NA4E●サイズ(mm):313×226×3●重量(g):210●綴具:金属製クリップ式綴具●材質:表紙クロス・裏ラベル/紙(PPコート貼り)芯材/チップボード綴具・角金/鉄(分別可)
アズワン品番
68-1844-31