クリップボード EA762DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05057258 品番 EA762DA-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330

A3E型。綴具と角金は分別廃棄できる環境に配慮した構造です。軽く使いやすい用箋挟です。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:QB-NA3E●サイズ(mm):445×322×3●重量(g):370●綴具:金属製クリップ式綴具●材質:表紙クロス・裏ラベル/紙(PPコート貼り)芯材/チップボード綴具・角金/鉄(分別可) アズワン品番68-1844-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする