デスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-1844-35 注文コード05057276 品番EA762EB-29B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,236
販売価格(税別)
4,760
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。
手頃な大きさで軽量モデルのスライド式裁断機「ディスクカッター」。紙をセットし、スライダーを下に押しながらスライドさせ、裁断します。見やすい盤面で、半分カットがより簡単になりました。スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に効率よく裁断可能です。上部には持ち運び用の取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができるので裁断場所の移動にも困りません。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。

仕様●メーカー:カール事務器(CARL)●型番:DC-200NA●裁断幅(mm):310(A4)●台サイズ(W×D)mm:265×388●重量:1.1kg●裁断枚数:丸刃/A4/10枚ミシン刃/A4/3枚●付属品:丸刃、カッターマット(本体に装着済) アズワン品番68-1844-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする