1.2m テレワーク用イヤホン EA763BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:HA-FR9UC-B●周波数帯域:5Hz〜22,000Hz●全長:1.2m●プラグ:USB Type-C(TM)●カラー:ブラック●型式:ダイナミック型●ドライバーユニット:口径9.2mm●USB方式:USB2.0準拠●重量:4.0g(イヤホン部左右合計)●付属品:イヤーピース(XS/S/M/L)各1セット 注文コード05057407 品番EA763BC-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,707
販売価格(税別)
3,370
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。

仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:HA-FR9UC-B●周波数帯域:5Hz〜22,000Hz●全長:1.2m●プラグ:USB Type-C(TM)●カラー:ブラック●型式:ダイナミック型●ドライバーユニット:口径9.2mm●USB方式:USB2.0準拠●重量:4.0g(イヤホン部左右合計)●付属品:イヤーピース(XS/S/M/L)各1セット アズワン品番68-1845-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする