LANケーブル EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KB-T6TS-60BL●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):60●直径:6.4mm●カラー:ブルー 注文コード05057450 品番EA764BB-273A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品(2024年1月時点)
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。単線仕様。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KB-T6TS-60BL●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):60●直径:6.4mm●カラー:ブルー アズワン品番68-1848-39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする