電源コード EA764CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:APW12-515C13LK01●カラー:ブラック●定格容量:12A・125V(1200Wまで)●コネクタ仕様:IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応)●コード:HVCTF 1.25平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 直径約7.8mm●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 注文コード05057511 品番EA764CD-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,434
販売価格(税別)
4,940
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:APW12-515C13LK01●カラー:ブラック●定格容量:12A・125V(1200Wまで)●コネクタ仕様:IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応)●コード:HVCTF 1.25平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 直径約7.8mm●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番68-1849-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする