工業・建築用消しゴム EA765FHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05057775 品番EA765FH-73B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。そのため、消字性がUPしています。ちょっとした壁紙の汚れも良く落ちます。

仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:TKRFW100-10P●サイズ:58×23×15mm●カラー:白●材質:プラスチック・紙 アズワン品番68-1849-62 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする