0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10パック×40本) 仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:ULS0540HB●芯径:0.5mm●硬度:HB●芯長:60mm●サイズ:76×20×7mm●材質:黒鉛 注文コード05057809 品番EA765MF-62C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯。デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい。くっきり濃い文字を書くことができ、かつ、こすれに強いため筆記後のノートをキレイに保ちます。紙面同士の擦過や手の接触による紙面の汚れを抑制するため、何度も見返すノート作りに適したシャープ替芯です。蛍光ペンなどのマーカーを引いても、芯粉の広がりを抑制するので文字がにじみにくく紙面を汚しません。マーカーのペン先に付着する芯粉による汚れも軽減します。芯紛を紙面に密着させる「スマッジプルーフ製法」により、汚れを抑制します。ナノダイヤ配合により「強い」「濃い」「なめらか」を高い水準で実現しています。機能的でスタイリッシュなスライド式ケース。

仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:ULS0540HB●芯径:0.5mm●硬度:HB●芯長:60mm●サイズ:76×20×7mm●材質:黒鉛 アズワン品番68-1849-74 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする