エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの シャープペンシル
エスコの シャープペンシル替芯
0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック×40本)
仕様
●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:HU05300B●芯径:0.5mm●硬度:B●芯長:60mm
注文コード
05057845
品番
EA765MF-53B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
折れにくく、鮮明で、滑らかな書き心地です。
仕様
●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:HU05300B●芯径:0.5mm●硬度:B●芯長:60mm
アズワン品番
68-1849-73
繰り返し・詰め替え
対応