デジタル糖度計 EA776BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70182●測定範囲(糖度):0.0〜53.0%●サイズ:58×25×120mm●重量:120g(電池含)●測定範囲:屈折率/1.3330〜1.4265 温度/0.0〜40.0℃●最小表示:糖度/0.1% 屈折率/0.0001 温度/0.1℃●精度:精度/糖度(Brix値)/±0.2% 屈折率/±0.0003 温度/±1℃●分解能:最小表示/糖度(Brix値)0.1% 屈折率/0.0001 温度/0.1℃●電源:単4アルカリ乾電池×1本(付属)●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●使用温度:5〜40℃●使用照度条件:10,000lx以下●自動温度補正範囲:5〜40℃●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●材質:本体/ABS樹脂●防塵・防水性能:IP65●付属品:・収納ケース ・スポイト ・精密ドライバー ・拭き布●用途:・野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。 ・工業用油の屈折率の測定に。 注文コード05057931 品番EA776BD-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,760
販売価格(税別)
21,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
野菜・果物(20%くらいまで)に加え、飲料・スープ・醤油(約15〜40%)などの食品分野でのサンプルを測定可能。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70182●測定範囲(糖度):0.0〜53.0%●サイズ:58×25×120mm●重量:120g(電池含)●測定範囲:屈折率/1.3330〜1.4265 温度/0.0〜40.0℃●最小表示:糖度/0.1% 屈折率/0.0001 温度/0.1℃●精度:精度/糖度(Brix値)/±0.2% 屈折率/±0.0003 温度/±1℃●分解能:最小表示/糖度(Brix値)0.1% 屈折率/0.0001 温度/0.1℃●電源:単4アルカリ乾電池×1本(付属)●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●使用温度:5〜40℃●使用照度条件:10,000lx以下●自動温度補正範囲:5〜40℃●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●材質:本体/ABS樹脂●防塵・防水性能:IP65●付属品:・収納ケース ・スポイト ・精密ドライバー ・拭き布●用途:・野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。 ・工業用油の屈折率の測定に。 アズワン品番68-1849-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする