エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
仕様
●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:CA1006A30P●メーカー商品名:Cエース●用途:一般鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼●外径:100mm●厚み:6mm●穴径:15mm●砥粒:A●粒度:#30●硬度:P●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚
注文コード
05058211
品番
EA809YC-430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:CA1006A30P●メーカー商品名:Cエース●用途:一般鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼●外径:100mm●厚み:6mm●穴径:15mm●砥粒:A●粒度:#30●硬度:P●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚
アズワン品番
68-1851-57