100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:AL131006-36-P●メーカー商品名:アルミ13●用途:アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削、 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし●対応被削材:アルミなどの非鉄金属●外径:100mm●厚み:6mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚●注意事項:使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。油分は、作業直後に炭酸カルシウムを散布し、ウェスにより拭きとることにより除去が可能です。 注文コード05058220 品番EA809YC-236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,404
販売価格(税別)
7,640
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:AL131006-36-P●メーカー商品名:アルミ13●用途:アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削、 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし●対応被削材:アルミなどの非鉄金属●外径:100mm●厚み:6mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚●注意事項:使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。油分は、作業直後に炭酸カルシウムを散布し、ウェスにより拭きとることにより除去が可能です。 アズワン品番68-1851-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする