※画像は代表画像です

EA810MB-5.3E SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコ 05058256 EA810MB-5.3E SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコ 05058256 EA810MB-5.3E SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコ 05058256

SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDS053●用途:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。●シャンク形状:SDSプラスシャンク●適応機種:ハンマードリル●刃先径:5.3mm●全長:166mm●有効長:100mm 注文コード05058256 品番EA810MB-5.3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
ねじタイプ。3枚刃。軽量型ハンマードリルのパワー、回転数に適したねじ形状を採用。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDS053●用途:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。●シャンク形状:SDSプラスシャンク●適応機種:ハンマードリル●刃先径:5.3mm●全長:166mm●有効長:100mm アズワン品番68-1851-80

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする