※画像は代表画像です

EA810MC-6.4 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコ 05058326 EA810MC-6.4 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコ 05058326 EA810MC-6.4 SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコ 05058326

SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDS06421●用途:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:6.4mm●有効長:150mm●全長:216mm 注文コード05058326 品番EA810MC-6.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDS06421●用途:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:6.4mm●有効長:150mm●全長:216mm アズワン品番68-1851-93

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする