※画像は代表画像です

EA810MF-10 SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコ 05058509 EA810MF-10 SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコ 05058509 EA810MF-10 SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコ 05058509

SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDSG100●全長:166mm●有効長:100mm●用途:硬質石材に、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に●刃先径:10.0mm 注文コード05058509 品番EA810MF-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLSDSG100●全長:166mm●有効長:100mm●用途:硬質石材に、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に●刃先径:10.0mm アズワン品番68-1852-09

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする