5本組 高硬度 EA813AFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05058929 品番EA813AF-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
先端が見やすい両頭スリムタイプ。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ABRS5-01●サイズ(mm):(+)#2×65mm(1本)(+)#2×85mm(2本)(+)#2×110mm(2本)●セット内容:5本●六角シャンク:6.35mm(1/4")●材質:クロムモリブデンバナジウム鋼●重量(g):92●溝長:13mm アズワン品番68-1853-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする