5本組 高硬度 EA813AFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05058938 品番EA813AF-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,507
販売価格(税別)
1,370
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ABRM5-01●サイズ(mm):(+)#2×65mm(1本)(+)#2×85mm(2本)(+)#2×110mm(2本)●セット内容:5本●六角シャンク:6.35mm(1/4")●材質:クロムモリブデンバナジウム鋼●重量(g):96●溝長:13mm アズワン品番68-1853-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする