タップ EA815GMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-SPWMG34-5●コンセント:3P×4口●コード長:5m●定格:15A・125V(1,500Wまで)●プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)アースコード付き●サイズ:190×36×35(H)mm●カラー:ホワイト●コード:VCTF直径約8.5スケア(SQ)●制限電圧:775V●バリスタ電圧:470V●サージ耐量:2,500A 注文コード05059051 品番EA815GM-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,544
販売価格(税別)
5,040
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-SPWMG34-5●コンセント:3P×4口●コード長:5m●定格:15A・125V(1,500Wまで)●プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)アースコード付き●サイズ:190×36×35(H)mm●カラー:ホワイト●コード:VCTF直径約8.5スケア(SQ)●制限電圧:775V●バリスタ電圧:470V●サージ耐量:2,500A アズワン品番68-1854-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする