盗電防止用コンセントカバー EA815HZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05059060 品番EA815HZ-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,387
販売価格(税別)
2,170

美観を損なわないシンプルなデザインです。公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォンなどの充電による盗電を防止します。フルカラーサイズのスイッチカバーとしても利用できます。保護等級IPX3相当の防滴性能を実現しています。既存のコンセントプレートから付け替るだけの簡単施工です。※電気工事は必要ありません。
普段、使用機会の少ない壁用コンセントの盗電、イタズラ予防、ホコリや水が入るのを防ぐコンセントカバー。鍵無しタイプのコンセントカバーです。用途に合わせてカギ有りもラインナップしています。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-KJC2●仕様:鍵なし●サイズ:70(W)×18.5(D)×140.5(H)mm●材質:ABS樹脂●取付方法:ねじ アズワン品番68-1855-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする