エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
ストレートシャンクドリル TiN coat HSS EA824NJシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GSD5.4●材質:HSS(ハイス)●用途:厚み≦68Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼●刃先径:5.4mm●全長:93mm●溝長:57mm●先端角:118°
注文コード
05059331
品番
EA824NJ-5.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TiNコーティング
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GSD5.4●材質:HSS(ハイス)●用途:厚み≦68Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼●刃先径:5.4mm●全長:93mm●溝長:57mm●先端角:118°
アズワン品番
68-1858-33