ストレートシャンクドリル TiN coat HSS EA824NJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GSD1.4●材質:HSS(ハイス)●用途:厚み≦16Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼●刃先径:1.4mm●全長:40mm●溝長:18mm●先端角:118° 注文コード05059340 品番EA824NJ-1.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

TiNコーティング

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GSD1.4●材質:HSS(ハイス)●用途:厚み≦16Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼●刃先径:1.4mm●全長:40mm●溝長:18mm●先端角:118° アズワン品番68-1858-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする