エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
超硬ドリル TiAlN coat EA824PAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05059446
品番
EA824PA-8.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
アクアコーティング、耐熱性、耐摩耗性に優れています。中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。切りくず排出性にも優れる。
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:AQDEXS0890●材質:超硬合金●刃先径:8.9mm●全長:82mm●シャンク径:9mm●溝長:38mm●対応被削材:一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金(アルミ合金・銅合金には不向き)●先端角:135°
アズワン品番
68-1858-51