一般砥石の目詰まりや形成型に適しています、先端にダイヤモンドが埋め込まれています、【ダイヤモンドの大きさの選択について】・一般砥石Φ150mm以下、砥石幅25mm以下/ 1/3〜3/4サイズ・一般砥石Φ150mm以上、砥石幅25mm以上/ 3/4〜1.0サイズ・一般砥石Φ300mm以上、砥石幅25〜40mm / 1.0〜1.5サイズ・一般砥石Φ450mm以上、砥石幅50mm以上/ 1.5〜3.0サイズ