Φ9.0 ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05059489 品番 EA827NA-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,860
販売価格(税別)
22,600

一般砥石の目詰まりや形成型に適しています、先端にダイヤモンドが埋め込まれています、【ダイヤモンドの大きさの選択について】・一般砥石Φ150mm以下、砥石幅25mm以下/ 1/3〜3/4サイズ・一般砥石Φ150mm以上、砥石幅25mm以上/ 3/4〜1.0サイズ・一般砥石Φ300mm以上、砥石幅25〜40mm / 1.0〜1.5サイズ・一般砥石Φ450mm以上、砥石幅50mm以上/ 1.5〜3.0サイズ

仕様●ダイヤモンドサイズ(約/カラット):1.0●シャンク部サイズ:Φ9×100mm●材質:鋼鉄●重量:約47g●用途:【目直し】研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業【形直し】研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業【成形】精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業 アズワン品番68-1858-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする