EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HHHR8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05059547
品番
HHHR+8.1
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
35
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
125
刃径(Φmm)
8.1
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
8.1
ねじれ角(°)
60°