はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:MXB150FS●天板高さ(m):1.41●はしご全長(m):2.99●段数:5●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:578×169×1507●設置寸法(W)×(D)mm:578×1036●重量(kg):6.7●天板サイズ:251×160mm●はしごの接点:2.39〜2.59m●最大使用荷重:130kg●踏みざん幅:60mm●使用角度:75° 注文コード05059681 品番EA903AB-4C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,730
販売価格(税別)
24,300
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:MXB150FS●天板高さ(m):1.41●はしご全長(m):2.99●段数:5●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:578×169×1507●設置寸法(W)×(D)mm:578×1036●重量(kg):6.7●天板サイズ:251×160mm●はしごの接点:2.39〜2.59m●最大使用荷重:130kg●踏みざん幅:60mm●使用角度:75° アズワン品番68-1861-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする