エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
FRP絶縁脚立 EA903VAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05059778
品番
EA903VA-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FRP製、支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用、奥行65mmの幅広ステップ
仕様
●最大使用荷重:120kgf●天板サイズ:306×250mm●脚立長(m):1.5●使用最大高さ(m):1.41●重量:8.0kg
アズワン品番
68-1862-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05059778
EA903VA-150
73887258
EA903SD-3A
1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
エスコ
1台
¥
46,700
税込
¥
51,370
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)