FRP絶縁脚立 EA903VAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05059787 品番EA903VA-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,590
販売価格(税別)
56,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FRP製、支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用、奥行65mmの幅広ステップ

仕様●最大使用荷重:120kgf●天板サイズ:306×250mm●脚立長(m):0.9●使用最大高さ(m):0.84●重量:5.4kg アズワン品番68-1862-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする