作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05059796 品番EA903XB-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥196,130
販売価格(税別)
178,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●※注意※:重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:2.1m●段数:7●重量:29.5kg●全高:3.0m●折りたたみサイズ(L×W×H):3300×870×910mm●踏みざん幅:125mm●設置寸法(W)×(D)mm:865×1833 アズワン品番68-1862-06
注意
●※注意※:【お客様組立品】●※注意※:重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする