作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05059821 品番EA903XB-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●※注意※:重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.8m●段数:6●重量:27.7kg●全高:2.7m●折りたたみサイズ(L×W×H):3000×650×910mm●踏みざん幅:125mm●設置寸法(W)×(D)mm:655×1644 アズワン品番68-1862-05
注意
●※注意※:【お客様組立品】●※注意※:重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする