吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード05060311 品番EA929DL-6A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,660円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,118
販売価格(税別)
7,380

汚れたら取り替えができる経済的なマット。靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに適しています。ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
EA929DL-1用マット(ベースとマットは別売です。)。

仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-181-230-1●サイズ(mm):700×850●厚み(mm):6●材質:ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)●カラー:グリーン●重量(g):416 アズワン品番68-1865-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする