エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 埋込コンセント
125V/15A コンセントアダプター EA940BAシリーズ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
仕様
●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-B55●コンセント:2P×1口●プラグ仕様:横●定格容量:15A・125V(1,500W)●プラグ:2P・L型●サイズ:24×43×18mm●重量:38g●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
注文コード
05060417
品番
EA940BA-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントの配線がスッキリまとまります。電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。
仕様
●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-B55●コンセント:2P×1口●プラグ仕様:横●定格容量:15A・125V(1,500W)●プラグ:2P・L型●サイズ:24×43×18mm●重量:38g●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
68-1865-43
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意