EA940DP-505 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060505

EA940DP-505 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060505
EA940DP-505 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060505
EA940DP-505 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060505
EA940DP-505 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060505
EA940DP-505 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060505
EA940DP-505 Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060505

Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番68-1866-05
内容量1個注文コード05060505品番EA940DP-505
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥545
販売価格(税別)
495

IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
事前に穴が開けられたパネルにネジで取り付けることができます。

仕様●定格電流:10A●定格電圧:AC30VDC60V●取付穴径(mm):Φ6.4●色:緑●適合プラグ:Φ2mm●適合フラット端子:2.8×0.8mm●ねじ:M6×0.5●材質:真鍮(表面処理電気接点/Optalloy、基材電気接点/CuZn)●適合:EA940DP-401~-405、-411~-415、-701~-705アズワン品番68-1866-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする