Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05060539 品番 EA940DP-535
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
プラスチック、金属などの事前に穴を開けられたパネルに埋め込み、またはねじ止めにて取り付けます。

仕様●定格電流:10A●定格電圧:600V、CAT III●取付穴径(mm):Φ8.2、Φ8.6●色:緑●適合プラグ:Φ2mm●適合フラット端子:2.8×0.8mm●ねじ:M8×0.5●材質:表面処理電気接点/Au、基材電気接点/CuZn アズワン品番68-1866-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする