Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05060661 品番 EA940DP-564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

仕様●定格電流:32A●定格電圧:1000V、CAT III600V、CAT IV●取付穴径(mm):Φ12.1●色:黄●適合プラグ:Φ4mm●接続:ボルトM4またははんだ穴●材質:真鍮(表面処理電気接点/Au、基材電気接点/CuZn)●適合:EA940DP-331A、-332、-761、-762 アズワン品番68-1866-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする