エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05060740
品番
EA940DP-553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
プラスチックのパネルに開けられた穴にねじ込まれます。ファストン端子接続用フラットタブ。
仕様
●定格電流:24A●定格電圧:1000V、CAT III600V、CAT IV●取付穴径(mm):Φ12.1●色:青●適合プラグ:Φ4mm●適合フラット端子:4.8×0.8mm●ねじ:M12×0.75●材質:真鍮(表面処理電気接点/Au、基材電気接点/CuZn)
アズワン品番
68-1866-23