EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HHHR9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.16
注文コード
05060773
品番
HHHR9.16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
刃径
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
刃長(mm)
35
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
135
刃径(Φmm)
9.16
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
9.16
ねじれ角(°)
60°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05060773
HHHR9.16
01840056
5747A143
(5747)リンク ASSY,リヤ ドア ロック,LH
ミツビシ
1個
¥
7,798
税込
¥
8,578
同じ部品です。