エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 絶縁キャップ
エスコの 標準絶縁キャップ
Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格電流:20A●定格電圧:1000 V、CAT II●色:赤●適合プラグ:Φ4mm●全長:37mm●材質:真鍮製(表面処理/Ni、基材CuZn)
注文コード
05060828
品番
EA940DP-712
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
仕様
●定格電流:20A●定格電圧:1000 V、CAT II●色:赤●適合プラグ:Φ4mm●全長:37mm●材質:真鍮製(表面処理/Ni、基材CuZn)
アズワン品番
68-1866-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表