Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格電流:20A●定格電圧:1000 V、CAT II●色:黒●適合プラグ:Φ4mm●全長:37mm●材質:真鍮製(表面処理/Ni、基材CuZn) 注文コード05060837 品番EA940DP-711
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187
販売価格(税別)
170
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
EA940DP-331A、-332、-761、-762用。

仕様●定格電流:20A●定格電圧:1000 V、CAT II●色:黒●適合プラグ:Φ4mm●全長:37mm●材質:真鍮製(表面処理/Ni、基材CuZn) アズワン品番68-1866-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする