Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格電流:10A●定格電圧:600V、CAT II●適用電線(mm2):2.5●ケーブル外径:最大Φ4.8mm●全長(mm):49●適合プラグ:Φ4mm●色:赤●材質:表面処理/Ni基材/CuZn●適合:EA940DP-301、-302、-311、-312、-541〜-545、-551〜-555、-561〜-565、-711〜-714、-731〜-734、-741〜-744 注文コード05060916 品番EA940DP-762
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

仕様●定格電流:10A●定格電圧:600V、CAT II●適用電線(mm2):2.5●ケーブル外径:最大Φ4.8mm●全長(mm):49●適合プラグ:Φ4mm●色:赤●材質:表面処理/Ni基材/CuZn●適合:EA940DP-301、-302、-311、-312、-541〜-545、-551〜-555、-561〜-565、-711〜-714、-731〜-734、-741〜-744 アズワン品番68-1866-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする