エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
すき間テープ 毛付 EA944KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:E0381●幅(mm):9●長さ(m):2●厚さ(mm):9●材質:基材/ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤/アクリル系●用途:網戸やサッシのすき間に●テープ色:灰●入数:1巻
注文コード
05061029
品番
EA944KD-268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:E0381●幅(mm):9●長さ(m):2●厚さ(mm):9●材質:基材/ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤/アクリル系●用途:網戸やサッシのすき間に●テープ色:灰●入数:1巻
アズワン品番
68-1867-30