エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
すき間テープ 毛付 EA944KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:E0361●幅(mm):6●長さ(m):2●厚さ(mm):6●材質:基材/ポリエステル、ナイロン植毛粘着剤/アクリル系●テープ色:灰
注文コード
05061038
品番
EA944KD-267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかな毛で、網戸やサッシのすきまを防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすきま風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:E0361●幅(mm):6●長さ(m):2●厚さ(mm):6●材質:基材/ポリエステル、ナイロン植毛粘着剤/アクリル系●テープ色:灰
アズワン品番
68-1867-29