すき間テープ 防水/窓・サッシ用 EA944KDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●メーカー:ニトムズ●型番:G0081●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):5●材質:基材/EPDM 粘着剤/アクリル系●用途:気密シートの補助材、コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に●テープ色:黒●粘着力:4.6N/10mm●引張強度:8N/cm2●入数:1巻 注文コード05061047 品番EA944KD-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐熱性・耐久性に優れている。柔軟な発泡体のため凹凸面にも良くなじみ、止水性にも優れている。発泡体どうしが融着しないため、施工および保存が簡単。窓・サッシまわりの気密・防水に。屋内用。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:G0081●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):5●材質:基材/EPDM 粘着剤/アクリル系●用途:気密シートの補助材、コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に●テープ色:黒●粘着力:4.6N/10mm●引張強度:8N/cm2●入数:1巻 アズワン品番68-1867-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする