画像準備中

リーマ HS S柄 HHHR9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05061053 品番 HHHR+9.47
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質SKH56 刃長(mm)40 シャンクストレートシャンク 全長(mm)150 刃径(Φmm)9.47 刃形右刃左ネジレ コーティングノンコート シャンク径(Φmm)9.47 ねじれ角(°)60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする