戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●メーカー:ニトムズ●型番:G0103●幅(mm):9●長さ(m):6●厚さ(mm):6●材質:基材/EPDM 粘着剤/ゴム系・アクリル系●用途:すき間風の防止、引き戸や室内ドアの戸あたり音の軽減に●形状:D型●色:茶●対応すきま:3.5〜5mm●使用温度範囲:60℃未満●入数:1巻 注文コード05061065 品番EA944KD-328
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:G0103●幅(mm):9●長さ(m):6●厚さ(mm):6●材質:基材/EPDM 粘着剤/ゴム系・アクリル系●用途:すき間風の防止、引き戸や室内ドアの戸あたり音の軽減に●形状:D型●色:茶●対応すきま:3.5〜5mm●使用温度範囲:60℃未満●入数:1巻 アズワン品番68-1867-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする