戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●メーカー:ニトムズ●型番:G0102●幅(mm):10●長さ(m):6●厚さ(mm):5●材質:基材/EPDM 粘着剤/ゴム系・アクリル系●用途:すき間風の防止、室内ドアや引き戸の戸あたり音の軽減に●形状:P型●色:茶●対応すきま:2.5〜4mm●使用温度範囲:60℃未満●入数:1巻 注文コード05061081 品番EA944KD-327
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:G0102●幅(mm):10●長さ(m):6●厚さ(mm):5●材質:基材/EPDM 粘着剤/ゴム系・アクリル系●用途:すき間風の防止、室内ドアや引き戸の戸あたり音の軽減に●形状:P型●色:茶●対応すきま:2.5〜4mm●使用温度範囲:60℃未満●入数:1巻 アズワン品番68-1867-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする