エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:G0104●幅(mm):10●長さ(m):6●厚さ(mm):7●材質:基材/EPDM 粘着剤/ゴム系・アクリル系●用途:すき間風の防止、吊り戸棚や浴室ドアの戸あたり音の軽減に●形状:V型●色:茶●対応すきま:2.5〜5mm●使用温度範囲:60℃未満●入数:1巻
注文コード
05061099
品番
EA944KD-329
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:G0104●幅(mm):10●長さ(m):6●厚さ(mm):7●材質:基材/EPDM 粘着剤/ゴム系・アクリル系●用途:すき間風の防止、吊り戸棚や浴室ドアの戸あたり音の軽減に●形状:V型●色:茶●対応すきま:2.5〜5mm●使用温度範囲:60℃未満●入数:1巻
アズワン品番
68-1867-38