75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) 注文コード05061205 品番EA944MH-28B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,140
販売価格(税別)
27,400

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻 アズワン品番68-1867-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする